曜日別特売
6HB-14.5-NY 多用途 六角軸スパイラルホールブラシ(強軸タイプ)毛材:66ナイロン TRUSCO 39306935

6HB-14.5-NY 多用途 六角軸スパイラルホールブラシ(強軸タイプ)毛材:66ナイロン TRUSCO 39306935
6HB-14.5-NY 多用途 六角軸スパイラルホールブラシ(強軸タイプ)毛材:66ナイロン TRUSCO 39306935

多用途 六角軸スパイラルホールブラシ(強軸タイプ)毛材:66ナイロン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)14.5
軸径(Φmm)4.2
全長(mm)250
内容量1本注文コード39306935品番6HB-14.5-NY
参考基準価格(税別)¥3,180販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
毛材66ナイロン全長(mm)250外径(Φmm)14.5軸径(Φmm)4.2トラスコ品番116-2141質量(g)65最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000線径(mm)0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする