TRUSCO
粘着ローラーハンドル(オールステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
39308685
品番
NRCH
参考基準価格(税別)
¥15,440
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
幅(mm)
175
トラスコ品番
116-3694
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
310
質量(g)
250
適合テープ芯内径(Φmm)
38
適合テープ幅(mm)
160