曜日別特売
TMID-NP-M6 ミニインパクトドライバーセットなめたプラスネジ用ビット TRUSCO 39309245

ミニインパクトドライバーセットなめたプラスネジ用ビット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番116-4556
全長(mm)85
内容量1本注文コード39309245品番TMID-NP-M6
参考基準価格(税別)¥590販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
全長(mm)85トラスコ品番116-4556適合機種TMID-2S材質クロムモリブデンバナジウム鋼質量(g)24先端サイズM3~6六角対辺(mm)6.35対応ねじM3~6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39309245
2024-01-10
用途: 古いグラインダーの舐めたM5ネジ外し
株式会社小豆沢製作所製造業

ANEXの物は指打ち防止のツバがあり、周囲に干渉するため、ツバの無いトラスコを選定しました。こちらも製造元はANEXです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする