曜日別特売
SB-BOX プロ用段積みバッグ STACK BLOCKボックス TRUSCO 39309288

プロ用段積みバッグ STACK BLOCKボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード39309288品番SB-BOX
参考基準価格(税別)¥21,100販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)440×320×310ブラックトラスコ品番116-4233材質クリスタルプロテクションPVD幅(mm)440質量(kg)2容量40L高さ(mm)310奥行(mm)320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする