曜日別特売
SB-PT42B-B プロ用段積みバッグ STACK BLOCKプラボックス付工具箱 PT-42Bセット TRUSCO 39309324

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SB-PT42B-B プロ用段積みバッグ STACK BLOCKプラボックス付工具箱 PT-42Bセット TRUSCO 39309324
SB-PT42B-B プロ用段積みバッグ STACK BLOCKプラボックス付工具箱 PT-42Bセット TRUSCO 39309324

プロ用段積みバッグ STACK BLOCKプラボックス付工具箱 PT-42Bセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番116-4245
内容量1セット(6個)注文コード39309324品番SB-PT42B-B
参考基準価格(税別)¥13,970販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
トラスコ品番116-4245質量(kg)2ポケット数PT-B2 12セット(24個)材質クリスタルプロテクションPVD幅(mm)420ブラック高さ(mm)70奥行(mm)320容量(L)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする