※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
プロ用段積みバッグ STACK BLOCKプラボックス付工具箱 PT-42Bセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
116-4246
116-4243
116-4245
116-4246
116-4247
116-4248
116-4249
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(6個)
注文コード
39309333
品番
SB-PT42B-C
参考基準価格(税別)
¥13,970
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
116-4246
質量(kg)
1
ポケット数
PT-C1 12個
材質
クリスタルプロテクションPVD
幅(mm)
420
色
ブラック
高さ(mm)
70
奥行(mm)
320
容量(L)
9