曜日別特売
JH-63-HL ジャンボフック TRUSCO 39309428

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JH-63-HL ジャンボフック TRUSCO 39309428
JH-63-HL ジャンボフック TRUSCO 39309428

ジャンボフック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法A(mm)20
内容量1個注文コード39309428品番JH-63-HL
参考基準価格(税別)¥2,510販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
材質ステンレス(SUS304)、表面処理:ヘアライン仕上げ付属品十字穴付き丸皿タッピンねじ(ステンレス鋼)サイズA4×25トラスコ品番116-4056厚さ(mm)4質量(g)73寸法L(mm)86寸法H(mm)63寸法A(mm)20寸法D(mm)10.5取付穴数2表面仕上げヘアライン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする