※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ジャンボフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法A(mm)
24
13
16
20
22
24
25
26
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39309446
品番
JH-104-HL
参考基準価格(税別)
¥4,820
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)、表面処理:ヘアライン仕上げ
付属品
十字穴付き丸皿タッピンねじ(ステンレス鋼)サイズA5×30
トラスコ品番
116-4051
厚さ(mm)
6
質量(g)
217
寸法L(mm)
142
寸法H(mm)
104
寸法A(mm)
24
寸法D(mm)
13.5
取付穴数
3
表面仕上げ
ヘアライン