※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ジャンボフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
寸法A(mm)
25
13
16
20
22
24
25
26
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39309455
品番
JH-142-HL
参考基準価格(税別)
¥6,090
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)、表面処理:ヘアライン仕上げ
付属品
十字穴付き丸皿タッピンねじ(ステンレス鋼)サイズA5×30
トラスコ品番
116-4052
厚さ(mm)
6
質量(g)
325
寸法L(mm)
189
寸法H(mm)
142
寸法A(mm)
25
寸法D(mm)
17
取付穴数
3
表面仕上げ
ヘアライン