曜日別特売
JH-175-HL ジャンボフック TRUSCO 39309464

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JH-175-HL ジャンボフック TRUSCO 39309464
JH-175-HL ジャンボフック TRUSCO 39309464

ジャンボフック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法A(mm)26
内容量1個注文コード39309464品番JH-175-HL
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
材質ステンレス(SUS304)、表面処理:ヘアライン仕上げ付属品十字穴付き丸皿タッピンねじ(ステンレス鋼)サイズA5×30トラスコ品番116-4053厚さ(mm)6質量(g)421寸法L(mm)241寸法H(mm)175寸法A(mm)26寸法D(mm)18取付穴数3表面仕上げヘアライン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする