UH-56-SM U型フック(ステンレス) TRUSCO 39309507

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

U型フック(ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)24
内容量1個注文コード39309507品番UH-56-SM
参考基準価格(税別)¥1,660販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
材質ステンレス(SUS304)、表面処理:ソフトミラー付属品十字穴付き丸皿タッピンねじ(ステンレス鋼)サイズA4×25トラスコ品番116-4071厚さ(mm)4質量(g)101寸法L(mm)96寸法H(mm)56寸法A(mm)24寸法D(mm)18取付穴数3表面仕上げ鏡面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする