※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MG Series(MGPL32TF)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
25
ストローク調整範囲(mm)
(B)0~25
注文コード
39310976
品番
MGPL32TF-25BZ-XC8
参考基準価格(税別)
¥41,360
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ストローク調整範囲
など
124
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク調整範囲(mm)
(B)0~25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
25
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類
(TF) G
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
CADデータダウンロード