MGPL32TF-50Z-XC35W MG Series(MGPL32TF) SMC 39311116

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPL32TF)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50注文コード39311116品番MGPL32TF-50Z-XC35W
参考基準価格(税別)¥45,270販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50ねじの種類(TF) G軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする