TRUSCO
引張コイルばね(スチール)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット(10個)
自由長L(mm)
28.9
注文コード
39311713
品番
TEST-88172
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
自由長L・内容量
など
379
種類から選べます
他の種類を見る
線径d(Φmm)
1
自由長L(mm)
28.9
外径D(Φmm)
9
材質
SWP-B(ピアノ線)
ばねの種類
引張コイルばね
ばね定数(N/mm)
1.53
許容荷重(N)
25.5
トラスコ品番
125-7742
質量(g)
30
巻数
12.5
初張力(N)
6.257
荷重時長L1(mm)
41.1