TRUSCO
引張コイルばね(スチール)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット(5個)
自由長L(mm)
33.3
注文コード
39311817
品番
TEST-88182
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
自由長L・内容量
など
379
種類から選べます
他の種類を見る
線径d(Φmm)
1
自由長L(mm)
33.3
外径D(Φmm)
11
材質
SWP-B(ピアノ線)
ばねの種類
引張コイルばね
ばね定数(N/mm)
0.785
許容荷重(N)
21.08
トラスコ品番
125-7752
質量(g)
20
巻数
12.5
初張力(N)
4.236
荷重時長L1(mm)
54.3