TEST-88196 引張コイルばね(スチール) TRUSCO 39311957

引張コイルばね(スチール)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(3個)自由長L(mm)57.8注文コード39311957品番TEST-88196
参考基準価格(税別)¥2,150販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
線径d(Φmm)1自由長L(mm)57.8外径D(Φmm)13.5材質SWP-B(ピアノ線)ばねの種類引張コイルばねばね定数(N/mm)0.16許容荷重(N)17.16トラスコ品番125-7767質量(g)30巻数31.5初張力(N)2.461荷重時長L1(mm)149.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39322746
2021-05-04
用途: クレセント錠のバネ交換
製造業

古い窓のクレセント錠を交換しようと思いましたが合うものが見つからず、中のバネを交換しました。ホームセンターはどこを探しても適合するバネがありませんでしたが、サイズ、強度共にほぼぴったりで満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする