曜日別特売
MGPL40-125AZ-M9N MG Series(MGPL40-125AZ) SMC 39313697

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPL40-125AZ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9Nねじの種類(-) Rc注文コード39313697品番MGPL40-125AZ-M9N
参考基準価格(税別)¥65,510販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)125ねじの種類(-) Rcリード線(m)0.5軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする