曜日別特売
MGPL40-25AZ-M9BS-XC9 MG Series(MGPL40-25AZ) SMC 39316296

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPL40-25AZ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク調整範囲(mm)(A) 0~10オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード39316296品番MGPL40-25AZ-M9BS-XC9
参考基準価格(税別)¥41,800販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
チューブ内径(Φmm)40ストローク調整範囲(mm)(A) 0~10作動方式複動片ロッドストローク(mm)25リード線(m)(-) 0.5軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする