曜日別特売
MGPL40-50AZ-M9N-XC8 MG Series(MGPL40-50AZ) SMC 39318773

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPL40-50AZ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9N
リード線(m)
0.5
軸受種類
(L) ボールブッシュ
注文コード
39318773
品番
MGPL40-50AZ-M9N-XC8
参考基準価格(税別)¥53,900販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
ストローク調整範囲(mm)
(A)0~10
ストローク(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
0.5
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9N
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする