※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MG Series(MGPL40-55AZ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
オートスイッチ種類
M9N
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
M9N
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39319613
品番
MGPL40-55AZ-M9NL-XC8
参考基準価格(税別)
¥59,020
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク調整範囲(mm)
(A)0~10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
55
リード線(m)
3
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9N
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード