※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL40-5Z)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
オートスイッチ種類
M9BV
A93V
M9B
M9BV
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39319692
品番
MGPL40-5Z-M9BVLS
参考基準価格(税別)
¥41,530
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
5
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
3
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ種類
M9BV
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
CADデータダウンロード