曜日別特売
CFHL3L チェーンフック スリーエッチ 39323385

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CFHL3L チェーンフック スリーエッチ 39323385
CFHL3L チェーンフック スリーエッチ 39323385

チェーンフック

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本
使用荷重(t)3
質量(kg)7
チェーン線径(Φmm)10
内容量1本注文コード39323385品番CFHL3L
参考基準価格(税別)¥45,450販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

フック、チェーン、リングを接続済みですのですぐにご使用いただけます。スイベルファンドリーフックはワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。

用途
敷鉄板の吊り上げ作業に。土木、建築工事等での荷物の吊り上げ作業に。
チェーン線径(Φmm)10使用荷重(t)3トラスコ品番114-2087質量(kg)7材質特殊合金鋼質量(g)7000寸法L(mm)1500線径(Φmm)10寸法A(mm)17寸法B(mm)140寸法C(mm)70フックFHL3TONカップリングCT10有効長l(m)1.5マスターリングML17チェーンV10(メッキ付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39323376
2023-12-27
用途: 建設現場での吊り荷用
建設業・工事業

現場経験豊富な方がこちらを所望したので購入しました。
1個は壊れたので、もう1組はベテランさんへ。良さそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする