※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
デルボねじ締めカウンター専用ドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
トルク(N・m)
2.00~4.50
2.00~4.50
3.80~7.00
回転数(min
-1
[r.p.m])
1200
1200
650
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39323875
品番
DLV45A12P-SPC-AAK
参考基準価格(税別)
¥107,500
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
45
付属品
ビット1本(NK35 2×7×75)、吊り金具、ピストルグリップ
トラスコ品番
855-0881
長さ(mm)
275.5
質量(kg)
0.87
回転数(min
-1
[r.p.m])
1200
トルク(N・m)
2.00~4.50
適合ねじ(mm)小ねじ
4.5~6.0
適合ねじ(mm)タッピングねじ
4.0~5.0
商品説明動画
ねじ締め忘れ・ポカよけに!電動ドライバ用ネジ締めカウンタ DLRシリーズ
参考になった