曜日別特売
MC-012 ケーブルストリッパー マーベル 39324006

 

MC-012 ケーブルストリッパー マーベル 39324006
MC-012 ケーブルストリッパー マーベル 39324006
MC-012 ケーブルストリッパー マーベル 39324006

ケーブルストリッパー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード39324006品番MC-012
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

くるくる回して簡単に皮むきができます。外被覆の回転カット、縦カットが簡単に回すだけで行えます。内被覆単線のストリップができます。

用途CV、IV線の皮むきに。適合電線(mm2)0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5トラスコ品番116-0012材質ガラス繊維強化ポリアミド全長(mm)145質量(g)61適合電線4~28mm

商品説明動画

マーベル ケーブルストリッパー MC-012
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39324006
2023-01-13
用途: 被覆剥き
卸売・小売業

口コミを参考に購入しました。被覆剥きがこんない容易できるのは感動的で、もっと早く手に入れたら良かったと実感しました。

対象商品 : 39324006
2020-04-12
用途: 作業
電気・ガス・熱供給・水道業

非常に使いやすい むいたかすが中にたまるので掃除が楽

1が参考にしています
対象商品 : 39324006
2019-08-08
用途: 結線工事
桐栄工業株式会社建設業・工事業

電気屋ではありませんが、以前お願いした制御盤設置工事で、眺めていると職人さんがいとも簡単にこの工具を使って電線をストリップしていました。私の顔が恐らく欲しそうに見えたのでしょう。で、1つ頂きまして便利なので予備で購入しました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする