JOB Master
ちょいバッグファスナー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
39324049
品番
JCB-3F
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
115-3457
材質
ポリエステル(PE)
幅(mm)
350
色
青
高さ(mm)
180
質量(g)
310
奥行(mm)
170