旭金属工業(旧:新日本ツール)
クロウフットレンチ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
対辺寸法(mm)
13
5.5
6
7
8
10
12
13
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39324338
品番
VC2013
参考基準価格(税別)
¥3,070
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
差込角(mm)
6.3
対辺寸法(mm)
13
トラスコ品番
118-5077
材質
特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ、VC2シリーズ:特殊鋼、VC3シリーズ:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、VC4シリーズ:炭素鋼(S50C)
全長(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応