MGPL50-150AZ-M9BWZ MG Series(MGPL50-150AZ) SMC 39324416

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPL50-150AZ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9BWねじの種類(-) Rc注文コード39324416品番MGPL50-150AZ-M9BWZ
参考基準価格(税別)¥82,940販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)150ねじの種類(-) Rcリード線(m)5軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする