TH95 Tハンドル(リーマ穴タイプ) イマオコーポレーション 39324575

TH95 Tハンドル(リーマ穴タイプ) イマオコーポレーション 39324575
TH95 Tハンドル(リーマ穴タイプ) イマオコーポレーション 39324575

Tハンドル(リーマ穴タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード39324575品番TH95
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
トラスコ品番106-0619長さ(mm)95幅(mm)26材質(本体)フェノール樹脂種類T字形穴径(Φmm)(リーマ)6使用温度範囲(℃)-20~110取付部丸穴穴深さ(mm)(リーマ)30取付長(mm)30ノブ高さ(mm)50材質(取付部)SUM22L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする