GD-131 空柄 エンピ用 T型 SENNARI 39324785

 

GD-131 空柄 エンピ用 T型 SENNARI 39324785
GD-131 空柄 エンピ用 T型 SENNARI 39324785

空柄 エンピ用 T型

商品レビューを投稿する
当日出荷地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード39324785品番GD-131
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
先幅(mm)35全長(mm)925付属品くさび付き(GD131を除く)トラスコ品番115-7067適合機種AD-601材質天然木質量(g)560

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする