サンコー[日用品]
シーティーアンカー用マシンホルダー(電動工具用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
39325029
品番
GT3030HSDS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
スチール
全長(mm)
145
適合
【シーティーアンカー】GT-3030(BT)・SGT-3030(BT)
トラスコ品番
309-5304
質量(g)
110
適合ねじ
W3/8