※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MG Series(MGPL50-200AZ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク調整範囲(mm)
(A)0~10
オートスイッチ種類
A93
注文コード
39325396
品番
MGPL50-200AZ-A93Z-XC8
参考基準価格(税別)
¥94,330
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク調整範囲・オートスイッチ種類・ねじの種類
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
50
ストローク調整範囲(mm)
(A)0~10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
200
リード線(m)
5
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード