MGPL50-25AZ-M9BWVS-XC9 MG Series(MGPL50-25AZ) SMC 39326263

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPL50-25AZ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク調整範囲(mm)(A) 0~10オートスイッチ種類M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し注文コード39326263品番MGPL50-25AZ-M9BWVS-XC9
参考基準価格(税別)¥48,020販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
チューブ内径(Φmm)50ストローク調整範囲(mm)(A) 0~10作動方式複動片ロッドストローク(mm)25リード線(m)(-) 0.5軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする