1950T100000 スターターロープ Starter Cordドラム巻 E BRAIDS 39328093

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スターターロープ Starter Cordドラム巻

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻注文コード39328093品番1950T100000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
太さ(Φmm)5長さ(m)100材質内芯:ナイロン被覆部分:ポリエステル白×赤質量(kg)1.56包装形態ドラム巻トラスコ品番116-3211引張強度(kN)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39327978
2023-02-07
用途: ランマ、プレートのリコイルスターターロープの交換用
明成車輌株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

種類が豊富で今回は3種類購入しました。使ってみて、もっと多くの種類を購入したいです。

対象商品 : 39328039
2020-07-13
用途: レンタル商品のメンテナンス
サービス業

発電機、プレートに使用しています。ナイロン芯入りなので普通のロープより強度があるのが良いです。

対象商品 : 39327917
2019-06-28
用途: 農機具メンテナンス

刈払機のスタータロープ交換で購入しました。台数があり大量消費しますのでドラムにて購入。ロープ自体の断面は国産のように丸ではなく若干楕円です、しなやかさ・引張強度は問題ありません。耐久性はまだ不明です

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする