※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ H600 WXCU
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
材質
IC808
IC330
IC808
IC830
IC810
厚さ(mm)
3.18
3.18
3.97
6.35
トラスコ品番
362-3386
362-3378
362-3386
362-3394
362-3408
362-3416
362-3424
362-3432
362-3441
362-3459
362-3467
362-3475
362-3483
362-3491
362-3505
切刃長さ(mm)
4.13
4.13
5.5
8.8
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39328204
品番
H600WXCU040310T IC808
参考基準価格(税別)
¥29,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
形状
六角形80°
切刃長さ(mm)
4.13
トラスコ品番
362-3386
材質
IC808
厚さ(mm)
3.18
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー半径(mm)
1
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
穴の形状
一部円筒穴両面40°~60°
チップブレーカ
両面