※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ H600 WXCU
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
材質
IC808
IC330
IC808
IC830
IC810
厚さ(mm)
6.35
3.18
3.97
6.35
トラスコ品番
362-3483
362-3378
362-3386
362-3394
362-3408
362-3416
362-3424
362-3432
362-3441
362-3459
362-3467
362-3475
362-3483
362-3491
362-3505
切刃長さ(mm)
8.8
4.13
5.5
8.8
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39328301
品番
H600WXCU080612T IC808
参考基準価格(税別)
¥35,600
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
形状
六角形80°
切刃長さ(mm)
8.8
トラスコ品番
362-3483
材質
IC808
厚さ(mm)
6.35
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー半径(mm)
1.2
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
穴の形状
一部円筒穴両面40°~60°
チップブレーカ
両面