曜日別特売
628331 階段昇降運搬車取り替えキャスター RAVENDO 39328583

階段昇降運搬車取り替えキャスター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード39328583品番628331
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
トラスコ品番116-1054適合本体145030質量(kg)3.2車輪径(Φmm)160材質(車輪)ゴム材質(金具)スチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする