曜日別特売
HP30RBLACK LEDヘッドライト HP30R FENIX(フェニックス) 39328705

 

HP30RBLACK LEDヘッドライト HP30R FENIX(フェニックス) 39328705
HP30RBLACK LEDヘッドライト HP30R FENIX(フェニックス) 39328705
HP30RBLACK LEDヘッドライト HP30R FENIX(フェニックス) 39328705
HP30RBLACK LEDヘッドライト HP30R FENIX(フェニックス) 39328705
HP30RBLACK LEDヘッドライト HP30R FENIX(フェニックス) 39328705
HP30RBLACK LEDヘッドライト HP30R FENIX(フェニックス) 39328705

LEDヘッドライト HP30R

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード39328705品番HP30RBLACK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,400
電球の種類LED付属品ヘッドバンド、予備Oリング、USBコードトラスコ品番115-3808材質6463B-T6(アルミニウム合金)、ポリカーボネート幅(mm)77ブラック高さ(mm)34質量(g)285奥行(mm)52電源専用充電池(USB充電式)保護等級IP66使用電池専用充電池(USB充電式)電源タイプ充電式明るさ(Lm)1000照射距離(m)202連続点灯時間(時間)83最大点灯時間83時間(30lm)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39328705HP30RBLACK25028354HP30RV20BLACKHP30RBLACK 充電式LEDライト HP30RV20BLACK FENIX(フェニックス) 25028354充電式LEDライト HP30RV20BLACKFENIX(フェニックス)1個
39,980
税込43,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする