曜日別特売
TPGB080204T00815SE KBN510 チップ TPGB 京セラ 39329114

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ TPGB

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
材質KBN510
内容量1個注文コード39329114品番TPGB080204T00815SE KBN510
参考基準価格(税別)¥4,660販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
形状正三角形60°切刃長さ(mm)8.2逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面70°~90°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなしトラスコ品番645-8297材質KBN510内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする