曜日別特売
151-29014 面取り・バリ取り用ブレード シャビーブ 39329588

 

151-29014 面取り・バリ取り用ブレード シャビーブ 39329588
151-29014 面取り・バリ取り用ブレード シャビーブ 39329588
151-29014 面取り・バリ取り用ブレード シャビーブ 39329588
151-29014 面取り・バリ取り用ブレード シャビーブ 39329588
151-29014 面取り・バリ取り用ブレード シャビーブ 39329588

面取り・バリ取り用ブレード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(10本)適合152-00009・伸縮ホルダB・伸縮ホルダMトラスコ品番114-9069注文コード39329588品番151-29014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
適合152-00009・伸縮ホルダB・伸縮ホルダMトラスコ品番114-9069材質ダイヤモンドコート質量(g)0.6ブレードB10D適合被削材種焼入れ鋼:超硬・セラミック・ガラス用、鉄工・アルミ:超硬・セラミック・ガラス用、ステンレス鋼:超硬・セラミック・ガラス用、プラスチック:超硬・セラミック・ガラス用刃先角度(°)145(右刃)適合刃長(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする