曜日別特売
151-19020 面取り・バリ取り用ブレード シャビーブ 39329624

 

151-19020 面取り・バリ取り用ブレード シャビーブ 39329624
151-19020 面取り・バリ取り用ブレード シャビーブ 39329624
151-19020 面取り・バリ取り用ブレード シャビーブ 39329624
151-19020 面取り・バリ取り用ブレード シャビーブ 39329624

面取り・バリ取り用ブレード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(10本)適合152-00009・伸縮ホルダB・伸縮ホルダMトラスコ品番114-9067注文コード39329624品番151-19020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
適合152-00009・伸縮ホルダB・伸縮ホルダMトラスコ品番114-9067材質超硬質量(g)0.6ブレードB20C適合被削材種焼入れ鋼:◎、鉄工・アルミ:○、プラスチック:△刃先角度(°)132.72(右刃)適合刃長(mm)7.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする