京セラ
チップ TPGB
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.2
0.4
0.2
材質
KBN525
KBN510
KBN525
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39329631
品番
TPGB090202T00815SE KBN525
参考基準価格(税別)
¥4,660
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
形状
正三角形60°
切刃長さ(mm)
9.6
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
なし
トラスコ品番
645-8319
材質
KBN525
内接円直径(Φmm)
5.56
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。