シャビーブ
面取り・バリ取り用ブレード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(10本)
適合
伸縮ホルダD
トラスコ品番
114-9085
注文コード
39329694
品番
151-29032
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
適合・トラスコ品番
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
適合
伸縮ホルダD
トラスコ品番
114-9085
材質
超硬
質量(g)
12
ブレード
D82C
適合被削材種
焼入れ鋼:◎、鉄工・アルミ:○、プラスチック:△
刃先角度(°)
60(右刃)
適合刃長(mm)
10