シャビーブ
面取り・バリ取り用ブレード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(10本)
適合
152-00016・伸縮ホルダE・伸縮ホルダM
トラスコ品番
114-9116
注文コード
39329773
品番
151-29111
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
適合・トラスコ品番
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
適合
152-00016・伸縮ホルダE・伸縮ホルダM
トラスコ品番
114-9116
材質
超硬
質量(g)
2.4
ブレード
E500C
適合被削材種
鉄工・アルミ:○、プラスチック:△
適合刃長(mm)
2.5