シャビーブ
面取り・バリ取り用ブレード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
適合
伸縮ホルダF
トラスコ品番
114-9102
注文コード
39329825
品番
151-29049
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
適合・トラスコ品番
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
適合
伸縮ホルダF
トラスコ品番
114-9102
材質
ハイス
質量(g)
16.2
ブレード
F12
適合被削材種
鉄工・アルミ:◎、ステンレス鋼:△、プラスチック:○
刃先角度(°)
80(右刃)
適合刃長(mm)
11.4