京セラ
チップ WBGW-SE
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.4
0.2
0.4
材質
KBN525
KBN510
KBN525
厚さ(mm)
1.59
1.59
2.38
切刃長さ(mm)
6.5
6.5
8.7
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39329884
品番
WBGW060104T00815L-SE KBN525
参考基準価格(税別)
¥4,660
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
6.5
逃げ角(度)
5
厚さ(mm)
1.59
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
なし
トラスコ品番
645-8777
材質
KBN525
形状
六角形80°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。