MGPL50N-50A MG Series(MGPL50N) SMC 39330375

MG Series(MGPL50N)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)50オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし注文コード39330375品番MGPL50N-50A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥48,800
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)50軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(N) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする