MGPL50N-125-RL MG Series(MGPL50N) SMC 39330436

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPL50N)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)125オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)注文コード39330436品番MGPL50N-125-RL
参考基準価格(税別)¥71,830販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)125軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(N) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)ロックの位置(R) ロッド側ロックマニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする