サンドビック
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1セット(5個)
コーナーR(mm)
0.8
注文コード
39330473
品番
CNGA120408S01520HWH 7105
参考基準価格(税別)
¥97,000
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・コーナー半径・内容量
など
1461
種類から選べます
他の種類を見る
用途
仕上げ
形状
ひし形
切刃長さ(mm)
2.5
仕様
ネガチップ
トラスコ品番
836-0660
S
4.76
被削材
H
勝手
なし
コーティング
TIN
チップ厚さ(mm)
4.7625
コーナーR(mm)
0.8
母材
CBN
LE
2.4
寸法GB(mm)
20°
寸法BN(mm)
0.15
材種
7105
寸法RE(mm)
1.2
寸法IC(mm)
1/2
内接円径(mm)
12.7