京セラ
チップ TNGN
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.8
0.8
0.4
材質
A65
A65
A66N
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39330584
品番
TNGN160408T02025 A65
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
形状
正三角形60°
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
なし
トラスコ品番
645-8220
材質
A65
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。