京セラ
チップ CNGA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
コーナー半径(mm)
1.2
0.8
0.4
材質
A66N
PT600M
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39330627
品番
CNGA120412S01525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,500
形状
ひし形80°
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
1.2
チップブレーカ
なし
トラスコ品番
646-7423
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。